1/2″ Nástrčný klíč industriální verze 5/8″

Artiklové číslo: 24300A 5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 24300A 5/8
EAN / GTIN 4991644622641
Číslo výrobce 24300A 5/8
L-číslo L60050 10472

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 22,8 mm
Délka: 17 mm
Výška: 59 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku