Stolové vozíky s plošinami z ocelového plechu

Artiklové číslo: 2422B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 2422B
    EAN / GTIN 4017976724225
    Číslo výrobce 2422B

    Popis

    Provedení:

    nesmontováno

    Popis:

    Stolový vozík,ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007. 3 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, čistě svařované, také práškově lakované RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka ložné plochy (mm): 1000
    Šířka ložného prostoru (mm): 700
    Výška podlahy (mm): 270, 585, 900
    Celková délka (mm): 1197
    Celková šířka (mm): 709
    Celková výška (mm): 900
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku