Číselník, plochý koncový uzávěr, verze ANSI/AGD 1", 0,001"

Artiklové číslo: 2417AB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2417AB
EAN / GTIN 4946368843056
Číslo výrobce 2417AB

Popis

Popis:

Jedná se o standardní, palcový číselníkový indikátor, který vám nabízí následující výhody: Aretační šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď na pravou, nebo na levou stranu. K montáži není zapotřebí žádné nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné přilnutí mezi vnějším kroužkem a sklem, stejně jako použití O-kroužku, zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 1″
Přesnost: ±0,002″
Odstupňování: 0,001″
Opakovatelnost: ±0,0002″.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku