Těžký stolový vozík ″Grey Edition″

Artiklové číslo: 2416/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 2416/7016
    EAN / GTIN 4017976560328
    Číslo výrobce 2416/7016
    L-číslo L90070 399

    Popis

    Provedení:

    nesmontováno

    Popis:

    Stolové vozíky s modulárním systémem MultiVario, svařované z ocelové trubky a profilové oceli, práškově lakovaná antracitově šedá RAL 7016. Trvale chráněný povrch, odolný proti nárazům a poškrábání. 2 plošiny z dřevěných panelů, povrch středně šedý. Systémové díly jsou jednoduše zašroubovány a utaženy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka s pneumatikami a náboji TPE s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Délka ložné plochy (mm): 600
    Šířka ložného prostoru (mm): 600
    Výška podlahy (mm): 228, 544, 860
    Celková délka (mm): 737
    Celková šířka (mm): 609
    Celková výška (mm): 860
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 160 x 40

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku