1/4″ Nástrčný klíč (inch) 3/8″

Artiklové číslo: 2415A 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2415A 3/8
EAN / GTIN 4991644003433
Číslo výrobce 2415A 3/8
L-číslo L60050 9440

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 16 mm
D1: 17,4 mm
Délka: 8,2 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku