Brusný hrnec 102/76x51x5/8″ a 16 P4 B84 PREMIUM Steel

Artiklové číslo: 241413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 241413
EAN / GTIN 9003172414133
Číslo výrobce 241413

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. PRÉMIOVÝ brusný hrnec speciálně vyvinutý pro ocel je také ideální pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11ZT KUŽEL. BROUŠENÍ. M.ZARGENTELLER
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W=20, E=19, K=46
  • Rozměr (D / J x D x GE): 102 / 76 x 51 x 5/8″ mm
  • Průměr: 102 mm
  • Tloušťka: 51 mm
  • Velikost zrna: 16
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné

Použití:

  • Pro náročné aplikace na různých stupních oceli
  • Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů

Doporučení:

  • Velikosti zrna 16 a 36 pro hrubé broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku