1/4″ Nástrčný klíč (mm) 7 mm

Artiklové číslo: 2405M 7mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2405M 7mm
EAN / GTIN 4991644000692
Číslo výrobce 2405M 7mm

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku