Stolní vozík s vodotěsnými plošinami

Artiklové číslo: 24021402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Stolový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 24021402
    EAN / GTIN 4017976677866
    Číslo výrobce 24021402
    L-číslo L90080 1205

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007. 2 plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).S Nosnost horní plošiny 200 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka využitelné plochy (mm): 1000
    Šířka využitelné plochy (mm): 700
    Výšky polic (mm): 270, 900
    Celková délka (mm): 1197
    Celková šířka (mm): 709
    Celková výška (mm): 900
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku