{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 5 mm | |
Normální závit | M6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Pro stoupání do | 1 mm | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
s | 0,55 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240200 5/M6 | |
EAN / GTIN | 4047109072541 | |
Číslo výrobce | H54 52150.1082 | |
Výrobce | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |