Provedení:
nesestavený
Popis:
Stolní vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. 2 plošiny z desek z odvozeného dřeva, povrch dekor buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg. Navíc je vybaven panelem pro kontrolu infekce 5901, držákem dezinfekčního prostředku 1393-B0500 (pro 500 ml láhev Bode) a držákem rozprašovače 1391 (láhve nejsou součástí dodávky).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výšky polic (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 758
Celková výška (mm): 2010
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3