Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin. / šířka zápichu w: 5/2mm

Artiklové číslo: 240158 5/2
Sleva
1350,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory od ⌀ Dmin 5 mm
Šířka zápichu w 2 mm
Užitná délka 20 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 1 mm
Vhodný nožový držák č. 240100 12/8; 16/8
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240158 5/2
EAN / GTIN 4047109071803
Číslo výrobce H52 52200.2082

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
145
Hliník (krátké třísky)
N
145
Al > 10% Si
N
130
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.
Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku