{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6 mm | |
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Užitná délka | 15 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1,8 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240154 6/1,5 | |
Číslo výrobce | H52 62150.1582 |