• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin. / šířka zápichu w: 3/1mm

Artiklové číslo: 240154 3/1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory od ⌀ Dmin 3 mm
Šířka zápichu w 1 mm
Užitná délka 15 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky d 4 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 0,7 mm
Vhodný nožový držák č. 240100 12/4; 16/4
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240154 3/1
EAN / GTIN 4047109071476
Číslo výrobce H52 32150.1082
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
145
Hliník (krátké třísky)
N
145
Al > 10% Si
N
130
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.
Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku