{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 8 mm | |
Užitná délka | 30 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,6 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 2,5 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240127 8 | |
Číslo výrobce | H51 81300.0282 |