Stolní vozík s plošinami z tvrdého PVC

Artiklové číslo: 24011431
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 24011431
EAN / GTIN 4017976677934
Číslo výrobce 24011431
L-číslo L90080 1326

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007. Se dvěma plošinami s tvrdými PVC ložnými plochami. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).S Nosnost horní plošiny 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku