{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 3 mm | |
Užitná délka | 10 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Rádius R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,2 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,7 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240110 3 | |
Číslo výrobce | H51 32100.0182 |