1/4″ Nástrčný klíč (Whitworth inch) BA0

Artiklové číslo: 2400W BA0
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2400W BA0
EAN / GTIN 4991644003099
Číslo výrobce 2400W BA0

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 13,6 mm
D1: 14,9 mm
Délka: 3 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
BA0
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku