1/4″ Nástrčný klíč (inch) 9/16″

Artiklové číslo: 2400A 9/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2400A 9/16
EAN / GTIN 4991644000449
Číslo výrobce 2400A 9/16

Popis

Popis:

Délka: 24 mm
Rozměr D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Délka: 11 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 9/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku