1/4″ Nástrčný klíč (inch) 1/4″

Artiklové číslo: 2400A 1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2400A 1/4
EAN / GTIN 4991644000364
Číslo výrobce 2400A 1/4
L-číslo L60050 7799

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
D1: 9,6 mm
Délka: 5,8 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku