Rohový nůž KOMET® typ f B04L

Artiklové číslo: 240078 B04L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ B04L
Řezný materiál HSS Co 10
Hloubka vrtání 80 mm
Pro otvory od ⌀ 9 mm
Celková délka 125 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240078 B04L
EAN / GTIN 4047109017535
Číslo výrobce H15 23140.93

Popis

Provedení:

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.
Velikosti s dodatečným označením L = prodloužená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Poznámka:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku