Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky 12 mm

Artiklové číslo: 240026 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Průřez stopky 12 mm
    Pro rádiusové vyměnitelné břitové destičky R1 − R6
    Výška stopky h 12 mm
    Šířka stopky 12 mm
    Celková délka L 103 mm
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 240026 12
    EAN / GTIN 2050001775344
    Číslo výrobce 121220-N

    Popis

    Provedení:

    S broušenou dosedací plochou a polohovacími kolíky k uchycení rádiusových vyměnitelných břitových destiček.

    Použití:

    K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku