Zapichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Šířka b: A3,15mm

Artiklové číslo: 240020 A3,15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka b (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka b 3,15 mm
Řezný materiál HSS Co 5
Pro šířku pojistného kroužku 3 mm
Celková délka L 150 mm
Výška h 16 mm
Vhodný držák A1/2A
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240020 A3,15
EAN / GTIN 4047109015777
Číslo výrobce H10 15280.91

Popis

Použití:

K výrobě vnějších drážek pro pojistné kroužky. Šířka nože odpovídá platné toleranci H11 pro pojistné drážky. Nože se musí dobrušovat jen z čelní strany.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku