{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | A00 | |
Výška stopky h | 16 mm | |
Šířka stopky b | 11 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Pro výšku nože | 8 mm | |
Pro šířku nože | 2,2 mm | |
Výška řezné hrany d | 12 mm | |
Vhodné nože, upichování: č. 240015 | A00 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 240010 A00 | |
EAN / GTIN | 4047109015302 | |
Číslo výrobce | H01 15010 |