Čepel MARTOR náhradní čepel skalpel 24 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 24.50
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
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 24.50
    EAN / GTIN 4002632903687
    Číslo výrobce 24.50
    L-číslo L60170 746

    Popis

    Popis:

    ČEPEL SKALPELU NR. 24 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 55,7 mm, široká 10,5 mm a silná 0,40 mm.

    ČEPEL SKALPELU NR. 24 je k dispozici pod pořadovým číslem 24,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
      Řez:
      Speciální broušení
    • Fazety nožů:
      1násobné

      charakteristiky čepele:
      1cestný použitelný nůž
    • Základní materiál:
      Ocel

    Charakteristika:

    • Čepel skalpelu tvaru čepele
    • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
    • Základní materiál: Ocel
    • Čepel nerez: Ne
    • Broušení nožů: Speciální broušení
    • Fazety nožů: 1násobný
    • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
    • Počet řezných hran: 1
    • Řezné hrany: 1násobný použitelný

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku