DGFS 5-22-4 Planžety pro vícevřetenové stroje, nahrazují HSS a pájené nástroje

Artiklové číslo: 2398637
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2398637
EAN / GTIN 7291075088427
Číslo výrobce 2398637
L-číslo L23920 1451

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 80 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku