{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 20 mm | |
Povlak | DBC | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Pro držák č. 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Délka břitu l1 | 6 mm | |
Délka hlavy l | 20 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Katalogové číslo | 239805 20 | |
Číslo výrobce | 75J.17.20H7G |