Upínač 90°, válcový s VCH krátký 12

Artiklové číslo: 239740 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopCut
Vnitřní chlazení ano
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vhodné pro průchozí otvor 12,71 mm - 17,2 mm
Vhodné pro ⌀ slepého otvoru 16,21 mm - 21,2 mm
Celková délka L 100 mm
Užitná délka L1 47 mm
⌀ stopky DS h6 16 mm
Doporučený utahovací moment 10 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239740 12
EAN / GTIN 4045197596215

Popis

Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Poznámka:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550210582 a č. 212000.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku