{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Rozsah ⌀ | 19,201 mm - 20,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | Cermet | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Semi-standardní | ano | |
Velikost upínání | 16 mm | |
Délka břitu l1 | 12 mm | |
Délka hlavy l | 26 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Katalogové číslo | 239710 19,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605483 | |
Číslo výrobce | 239710 19,201-X |