Vložka KOMET® pro vyměnitelné destičky, vnitřní, Centron 72-81 mm

Artiklové číslo: 239657 72-81
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro vrtací korunku ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro ⌀ vrtací korunky D 72-81 mm
    Druh produktu Vložka pro vyměnitelné destičky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 239657 72-81
    EAN / GTIN 4047109011724
    Číslo výrobce D50 50290

    Popis

    Rozsah dodávky:

    S upevňovacím šroubem a kolíkem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku