Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná 20IP

Artiklové číslo: 239655 20IP
Nastavit cenu 10 ks (CZK 87,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pohon Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohon 20IP
    Závit M5
    Celková délka 11,5 mm
    Utahovací moment 6,25 Nm
    Druh produktu Sroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 239655 20IP
    EAN / GTIN 2050002046962

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku