DGAD 4N Adaptéry pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Artiklové číslo: 2395846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2395846
EAN / GTIN 7291075084306
Číslo výrobce 2395846
L-číslo L23920 1779

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 50.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku