DGFHR 26T16-2 Zesílené planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami DO-GRIP

Artiklové číslo: 2393705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2393705
EAN / GTIN 7291075090871
Číslo výrobce 2393705
L-číslo L23920 1505

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku