SGSA 32-4 Drážkovací frézy pro břitové destičky GSAN se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2393542
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2393542
EAN / GTIN 7291075205268
Číslo výrobce 2393542
L-číslo L24130 131

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 5,5 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 18,2 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 18.2 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Maximální otácky (otáckyX) 2400 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku