TGFH 52K-9 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2391450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANG-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2391450
    EAN / GTIN 7291075209723
    Číslo výrobce 2391450
    L-číslo L23920 2715

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,7 mm, celková délka (OAL) 190 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa_2 (WB_2) 8.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 8.7 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 190 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 190 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku