Alternativa k tomuto produktu:

Prodloužení KOMET® 50 mm

Artiklové číslo: 239098 50
Sleva
8900,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka L 100 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239098 50
EAN / GTIN 4047109003613
Číslo výrobce A20 00250

Popis

Poznámka:

Další délky a prodloužení s redukovanou hmotností stejně jako tlumiče vibrací krutu pro ABS lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku