Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení KOMET®, ABS® ⌀ d: 63mm

Artiklové číslo: 239094 63

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka L 85 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239094 63
Číslo výrobce A20 00060

Popis

Poznámka:

Další délky a prodloužení s redukovanou hmotností stejně jako tlumiče vibrací krutu pro ABS lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku