TGFHL 26-3TR-D36 Zesílené adaptéry pro TANG-GRIP břitové destičky pro použití na strojích Traub a Index

Artiklové číslo: 2390828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2390828
EAN / GTIN 7291075274189
Číslo výrobce 2390828
L-číslo L23920 2708

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku