Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Upínač KOMET®, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 239036 50

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Upnutí VDI 40
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 60 mm
Délka výstupku L1 38 mm
Délka uložení VDI b 63 mm
Vnější ⌀ d1 83 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239036 50
Číslo výrobce A01 11252

Popis

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku