Alternativa k tomuto produktu:

Upínač KOMET® 32 mm

Artiklové číslo: 239020 32
Sleva
8137,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 32 mm
Upnutí HSK-A 63
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69893
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 50 mm
Délka výstupku L1 24 mm
Vnější ⌀ d1 63 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239020 32
EAN / GTIN 4047109038813
Číslo výrobce A06 30130

Popis

Provedení:

  • Upínače vyvážené na Q 6,3 při 10.000 1/min.
  • S vnitřním chlazením.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku