Alternativa k tomuto produktu:

Upínač KOMET® 100 mm

Artiklové číslo: 239002 100
Sleva
7236,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 100 mm
Upnutí SK 50
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69871
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 115 mm
Délka výstupku L1 95 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239002 100
EAN / GTIN 4047109045224
Číslo výrobce A50 55380

Popis

Provedení:

  • Tvar AD/B
  • Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
  • S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:

DIN 69871

Rozsah dodávky:

Dodávka kompletně s těsnicím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku