Provedení:
nesestavený
Popis:
Konstrukce z ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakovaná RAL 5007. Šroubová konstrukce. Rám police lze variabilně přišroubovat, rastr 50 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost horní a střední police 60 kg. 3 policové rámy, každý vhodný pro 1 eurobox. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 820
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 238, 538, 838
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 935
Celková šířka (mm): 666
Celková výška (mm): 1101
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3