Malá řezačka na měděné trubky

Artiklové číslo: 238B.16
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
    Druh produktu Trubkořezy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 238B.16
    EAN / GTIN 3148517799073
    Číslo výrobce 238B.16
    L-číslo L60130 2238

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Velmi kompaktní model
    • Lze použít na položených trubkách
    • Velmi malá potřeba místa

    Charakteristika:

    • A [″]: 1/8 - 5/8
    • A [mm]: 3 - 16
    • H [mm]: 35
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 38
    • L2 [mm]: 21
    • [g]: 120

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku