Paletové podvozky pro vlečné soupravy

Artiklové číslo: 23891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Podvozek pro palety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23891
EAN / GTIN 4017976238913
Číslo výrobce 23891
L-číslo L90080 1339

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Robustní úhlová ocelová svařovaná konstrukce se 4 záchytnými rohy. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 3 otočná kolečka s polyamidovými koly, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 otočná kolečka s celkovou brzdou vpředu, šikmo uspořádaná. 1 elektricky vodivé kolečko, střed kola z polypropylenu černý, náboj s přesným kuličkovým ložiskem. Světlá výška: 235 mm

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1050
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 810
Výška plošiny (mm): 280
Celková délka (mm): 1255
Celková šířka (mm): 855
Celková výška (mm): 327
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku