Můstek pro MicroKom® hi.flex a MicroKom BluFlex®2 300-335 mm

Artiklové číslo: 238395 300-335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ rozsahu nastavení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ rozsahu nastavení 300 mm - 335 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238395 300-335
EAN / GTIN 4047109280168
Číslo výrobce M05 80530

Popis

Vhodné pro:

MicroKom® Hi.Flex č. 238380 6 – 125 a č. 238391 6 – 125 a také MicroKom BluFlex® 2 č. 238398 6 – 125 a č. 238392.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku