Provedení:
- Přesnost nastavení 0,01 mm na dílek. Přesnost přestavení 0,002 mm ⌀ u nonia při přestavení do 5 mm radiálně.
- Vyvážené v poloze 0.
Rozsah dodávky:
1 hlava pro jemné vyvrtávání: Č.
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
Po 1 držáku destičky: KOMET č. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET č. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 můstek: KOMET č. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 hřídel s jemným drážkováním: KOMET č. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 mezikus: KOMET č. 62862 09300
po 1 vyvrtávací tyči: KOMET č. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET č. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET č. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET č. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET č. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
po 4 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 70409
2 vyměnitelné břitové destičky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET č. 62600 00102
5 šrouby s válcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 – M5×16 mm
Po 1 šroubováku: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4