Jemná stavěcí hlava KOMET® M03Speed 100 mm

Artiklové číslo: 238370 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Příčné vrtání; šikmo navrtat; Šikmý výstup
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 100
Stopka ABS
Otočení vrtáku Příčné vrtání; šikmo navrtat; Šikmý výstup
Vnitřní chlazení ano
⌀ rozsahu nastavení 100 mm - 206 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63
Oběhová dráha ⌀ D2 dopředné obrábění 85 mm
Jemné nastavení na 0,6 mm
Maximální počet otáček 11 500 min-1
Nožové držáky 238374 100-166
Výměnný můstek 238372 100; 128; 166
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238370 100
EAN / GTIN 4047109025165
Číslo výrobce M03 20090

Popis

Provedení:

  • Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.
  • Modulární konstrukce systému.
  • Jemné nastavení bez dodatečného upínání.
  • S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.
  • Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.
  • Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitu.
  • Nejmenší kroky přistavení v rozsahu µm, v rámci přesného seřízení od 0,25 − 0,6 mm v ⌀, v závislosti na rozsahu otáčení.
  • Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀.
  • Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.

Použití:

V kombinaci s vyměnitelným můstkem č. 238372.

Poznámka:

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.
Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku