Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speed dopředný směr 24,8

Artiklové číslo: 238355 24,8
Sleva
4250,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro velikost M03 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro M03 velikost 24,8
Délka vyložení L1 50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 06T1..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239653 6IP1
Jemná stavěcí hlava 238370 24,8
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238355 24,8
EAN / GTIN 4047109022102
Číslo výrobce M03 10011

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku