Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtávání M302 10

Artiklové číslo: 238310 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro jemnou nastavovací hlavici č. 238301 29,5; 35,5
    Hrubé přestavení S 3,5 mm
    Užitná délka L1 28,5 mm
    Vnější⌀ D1 10 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TO.X 06T1..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239653 6IP
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 238310 10
    EAN / GTIN 4047109082359
    Číslo výrobce M30 20011

    Popis

    Provedení:

    K tomu je vhodné: č. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M a 268878 BK8425.

    Poznámka:

    Použití s vhodnou jemnou stavěcí hlavou B301. Vhodné vyměnitelné břitové destičky W30 levé a W30/W57 v neutrálním provedení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku