Vozík Euro box

Artiklové číslo: 2380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2380
EAN / GTIN 4017976023809
Číslo výrobce 2380
L-číslo L90080 522

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Konstrukce z ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakovaná RAL 5007. Šroubová konstrukce. Rám police lze variabilně přišroubovat, rastr 50 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost horní a střední police 60 kg. 3 policové rámy, každý vhodný pro 1 eurobox. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 410
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 238, 538, 838
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 525
Celková šířka (mm): 666
Celková výška (mm): 1101
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku