Upínač, HSK-A 100, Napojení: HW50

Artiklové číslo: 237654 HW50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW50
Vnější ⌀ 50 mm
Upnutí HSK-A 100
Norma pro upínání DIN 69893
Tvar A
Vnitřní chlazení ano
Otvor Ballufchip ano
Délka L 36 mm
Délka vyložení rozměr A 65 mm
Druh produktu Upínání HW

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237654 HW50
EAN / GTIN 4045197677334
Číslo výrobce 237654 HW50

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku